Barre d’alésage HSS 1216/06 mm

Réf.: 260023 1216/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 16 mm
    Taille plaquette 6 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils AH1216M SCLCR/L06
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée CC.. 0602..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 18 mm
    Déport L3 9 mm
    Hauteur de serrage L2 15 mm
    Largeur de collet L4 12 mm
    Longueur de tête L1 50 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260023 1216/06
    EAN / GTIN 4045197652164
    Réf. fabricant 260023 1216/06

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes