Jeu de barres d’alésage, carbure

Réf.: 260019
Fixer le prix 3 Unité (CHF 165,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Déport L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Hauteur de serrage L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Longueur totale L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260019
EAN / GTIN 4045197651945
Réf. fabricant 260019