Porte-outils à vis, droite, Dimension queue / carré: 25/12mm

Réf.: 260004 25/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCRCR/L 2525M12
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 27 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 16
Sous-plaquette 269005 6
Vis pour sous-plaquette 269013 5
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260004 25/12
EAN / GTIN 4045197772541
Réf. fabricant 260004 25/12