Porte-outils à vis 10/06 mm

Réf.: 260000 10/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCSCR/L 1010E06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 12 mm
Longueur totale L 70 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260000 10/06
EAN / GTIN 4045197929136
Réf. fabricant 260000 10/06

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils à vis  10/06 mm

Porte-outils à vis 10/06 mm

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  88.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  129.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Longueur totale L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Code ISO porte-outils SCSCR/L 1010E06 SCLCR/L 1010E06 SDHCR/L 1010E07 SDJCR/L 1010E07 SVLCR/L 1010E07 SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Longueur de tête L1 12 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Norme DIN ISO 5610 Norme usine DIN ISO 5610
Largeur fonctionnelle L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier