{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Applications | CARB | |
Code ISO plaquette | RNGN 120700 | |
Nuance | PT600M | |
Type d'outils | Céramique | |
Application principale | H | |
Condition de coupe | Continue | |
Chanfreinage | S02025 | |
Type d'arête de coupe | 0,2 mm × 25° | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 60 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 30 m/min - 40 m/min | |
Nombre de changements/dents | 16 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255870 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545957 | |
Réf. fabricant | TCV04341 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
RNGN 120700 HART
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 19.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 28.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 23.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | RNGN 120700 | RNGN 120700 |
Type d'arête de coupe | 0,2 mm × 25° | 0,1 mm × 20° |
Type d'outils | Céramique | Céramique |
Prof. coupe ap | 0,2 ;0,7 | 0,1 ;0,8 |
Application principale | H | H |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 ;60 | 180 ;250 |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |