VNGA 160408 GG

Réf.: 255857 GG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications GG
Code ISO plaquette VNGA 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PT600M
Type d'outils Céramique
Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Chanfreinage T02025
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 550 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255857 GG
EAN / GTIN 4960664546688
Réf. fabricant TCV08007

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
550
Continue
 
à sec
 
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Fonte GG(G)
K

Description

Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.