CNGA 120412, KB7205, Applications: HART

Réf.: 255711 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications CARB
Code ISO plaquette CNGA 120412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance KB7205
Type d'outils Céramique
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe 0,2 mm×25°
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255711 HART
EAN / GTIN 4045197511454
Réf. fabricant 255711 HART

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
250
Acier < 60 HRC
H
210
Acier < 67 HRC
H
180
Fonte GG(G)
K
250
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nuance de coupe en céramique réfractaire de haute qualité pour une utilisation fiable dans les matériaux durs et difficilement usinables.
céramique à base d’oxyde d’aluminium-carbure de titane, revêtue, pour l’usinage de matériaux durs jusqu’à 68 HRC.