{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNGA 080408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | KBN25M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Type d'arête de coupe | MET | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255690 MET | |
EAN / GTIN | 4960664530045 | |
Réf. fabricant | TBZ07212 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNGA 080408, KBN25M, Type: MET
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 89.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | WNGA 080408 | WNGA 080408 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Nuance | KBN25M | BU7220 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr |