{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNGA 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | KBN25M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Type d'arête de coupe | MET | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255682 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507740 | |
Réf. fabricant | TBZ06012 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |