TNGA 160404, KBN05M, Type: ME

Réf.: 255657 ME
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNGA 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance KBN05M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue; Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe ME
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255657 ME
EAN / GTIN 4960664599141
Réf. fabricant TBN04356
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.