CNGA 120408, KBN25M, Type: MEW

Réf.: 255616 MEW
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung Fortement intermittente
Schneidkantenausführung MEW
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,15 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255616 MEW
EAN / GTIN 4960664507139
Réf. fabricant TBZ01466
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge Wiper; 2 arêtes par plaquette avec géométrie Wiper.