DNMA 150604 M

Réf.: 255584 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DNMA 150604
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance BUX220
    Type d'outils CBN
    Condition de coupe Continue
    Type d'arête de coupe M
    Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 255584 M
    EAN / GTIN 4045197817648
    Réf. fabricant 255584 M

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    Acier < 60 HRC
    H
    Continue
     
    Irrégulière
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    • Modèle à usage unique.
    • Une arête.

    Remarque(s):

    Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :