Jeu de porte-outils, Gauche, Carré: 20mm

Réf.: 255111 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 28 mm
Longueur totale L 125 mm
Pièce de rechange 259981 5
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255111 20
EAN / GTIN 4045197941893
Réf. fabricant 255111 20