Jeu de porte-outils 25 mm

Réf.: 255110 25
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
Taille de queue 25 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 150 mm
Pièce de rechange 259981 6
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255110 25
EAN / GTIN 4045197941879
Réf. fabricant 255110 25

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop