{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | CA510 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | WQ | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,14 mm/tr - 0,55 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252117 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700417 | |
Réf. fabricant | TAA08542 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 080412 Wiper, Nuance: CA510
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 13.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 |
Rayon d'angle | 1,2 mm | 1,2 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Avance f | 0,14 mm/tr - 0,55 mm/tr | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |