WNMG 080412, Nuance: CA6525

Réf.: 252116 CA6525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance CA6525
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,8 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252116 CA6525
EAN / GTIN 4960664472345
Réf. fabricant TJV08633

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


WNMG 080412, Nuance: CA6525

WNMG 080412, Nuance: CA6525

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  12.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  14.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,8 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Brise-copeaux MS VM Carbure
Application principale M M M
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tolérance M M M

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier