WNMG 080408 Wiper, Nuance: CA125P

Réf.: 252115 CA125P
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  16.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.35 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080808
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA125P
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WQ
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,14 mm/tr - 0,55 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 320 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252115 CA125P
EAN / GTIN 4960664017201

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier