• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

WNMG 080412 HB7415

Réf.: 252072 HB7415
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7415
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIM
Tolérance M
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 70 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252072 HB7415
EAN / GTIN 4045197816917
Réf. fabricant 252072 HB7415

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier