WNMG 080408 HU7305-1

Réf.: 252070 HU7305-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HU7305-1
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AM1
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 400 m/min - 700 m/min
Revêtement non revêtu
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252070 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749903
Réf. fabricant 252070 HU7305-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :