{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNGG 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7410-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | Ti | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | TAM | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 90 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252068 HB7410-1 | |
Réf. fabricant | 252068 HB7410-1 |