{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 060408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | VM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252064 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820167 | |
Réf. fabricant | 252064 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Nuance: HB7120-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 10.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 8.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 6 | 6 |
Code ISO plaquette | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Type d'outils | Carbure | HM |
Brise-copeaux | VM | MM |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Inserto per tornitura |