WNMG 080408 SW05

Réf.: 252014 SW05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNMG 080408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance SW05
    Type d'outils Carbure
    Application principale Ti
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux MQ
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 1 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 252014 SW05
    EAN / GTIN 4960664629992
    Réf. fabricant TWH08627

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :