Il existe une alternative à ce produit

WNMG 080404 Wiper CA025P

Réf.: 252013 CA025P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WP
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 420 m/min
Revêtement CVD
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252013 CA025P
EAN / GTIN 4960664865680
Réf. fabricant TMH00328

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier