WNMG 080408 IC8150

Réf.: 251991 IC8150
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC8150
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux F3P
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant WNMG 080408-F3P IC8150
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251991 IC8150
EAN / GTIN 7291075319361
Réf. fabricant 5566847

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.