Barre d'alésage, acier 25/08 mm

Réf.: 251937 25/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R MWLNR/L08
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée WN.. 0804..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis 259023 3
Sous-plaquette 259031 41
Bride de serrage 259038 12
Goupille 259049 3
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251937 25/08
EAN / GTIN 4045197651440
Réf. fabricant 251937 25/08