{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | PWLNR/L 2525M06 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 16 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Sous-plaquette | 259031 25 | |
Levier | 259015 9 | |
Vis de levier | 259018 6 | |
Jeu de ressorts | 259044 5 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 3 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251916 25/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651310 | |
Réf. fabricant | 251916 25/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |