Porte-outils GARANT Master Eco court 16/08 mm

Réf.: 251910 16/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master eco
    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 8 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils PWLNR/L 1620F08
    Plaquette adaptée WN.. 0804..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 30 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Sous-plaquette 259031 48
    Levier 259015 15
    Vis de levier 259018 15
    Ressort 259046 4
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Tête de coupe

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251910 16/08
    EAN / GTIN 4062406733872
    Réf. fabricant 251910 16/08

    Description

    Exécution:

    Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "Master eco" Afficher tout