{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 8 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | DWLNR/L 2025X08 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
Sous-plaquette | 259031 19 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 1 | |
Bride | 259038 9 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251902 20/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651051 | |
Réf. fabricant | 251902 20/08 |