{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | IC6015 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | M3M | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,07 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | VNMG 160408-M3M IC6015 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251851 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075307108 | |
Réf. fabricant | 5560537 |