• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

VNMG 160404 Jeu de 10 pièces HBX130

Réf.: 251832 HBX130

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBX130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 0,75 mm - 4 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251832 HBX130
Réf. fabricant 251832 HBX130

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.