Plaquette de tournage VNMG 160404, pour semi-finition, Nuance: HBT130

Réf.: 251828 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale ZA
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251828 HBT130
EAN / GTIN 4062406256715
Réf. fabricant 251828 HBT130

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier