Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

VNMG 160404 CA4515

Réf.: 251822 CA4515

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CA4515
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux STD
Prof. coupe ap 0,75 mm - 3 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 360 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251822 CA4515
Réf. fabricant TJH07550

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VNMG 160404  CA4515

VNMG 160404 CA4515

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  16.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  13.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  14.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu
Code ISO plaquette VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Finition Finition
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Nuance CA4515 HU7305-1 HB725-1
Brise-copeaux STD AM1 UM1
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 360 m/min 400 m/min - 700 m/min 50 m/min - 250 m/min