• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

VNMG 160404 HU7305

Réf.: 251802 HU7305

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNGG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7305
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 400 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251802 HU7305
Réf. fabricant 251802 HU7305

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier