VNMG 160408 IC8250

Réf.: 251791 IC8250
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC8250
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux F3P
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,24 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 380 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant VNMG 160408-F3P IC8250
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251791 IC8250
EAN / GTIN 7291075326116
Réf. fabricant 5560585

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VNMG 160408  IC8250

VNMG 160408 IC8250

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  30.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  13.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4
Classement finition/ébauche Finition Finition
Type d'outils HM Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Nuance IC8250 HB7020
Brise-copeaux F3P SS
Application principale P P