VNMG 160408 SW05

Réf.: 251754 SW05

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SW05
Type d'outils Carbure
Application principale Ti
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251754 SW05
EAN / GTIN 4960664629930
Réf. fabricant TWH07627

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier