Barre d’alésage acier A.. MVUNR 93°, pour plaquettes VN.., droite

Réf.: 251724 25/16
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
⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R MVUNR/L 16
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VN.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 200 mm
Garant sous plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Brides de serrage 259038 4
Vis pour bride 259021 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251724 25/16
EAN / GTIN 4045197867995
Réf. fabricant 251724 25/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier