{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A32S MVPNR/L 16 | |
Angle d'attaque κ | 117,5 degré | |
Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 22 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 31 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Garant sous plaquette | 259031 39 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 3 | |
Brides de serrage | 259038 2 | |
Vis pour bride | 259021 4 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 251721 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867186 | |
Réf. fabricant | 251721 32/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |