Porte-outils à bride 32/16 mm

Réf.: 251712 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MVVNN 3225P16
Plaquette adaptée VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 12,5 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 45 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 170 mm
Sous-plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Bride de serrage 259038 2
Vis pour bride de serrage 259021 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Réf. fabricant 251712 32/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier