{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | MVPNR/L 2020K16 | |
Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 41 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Sous-plaquette | 259031 39 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 3 | |
Bride de serrage | 259038 2 | |
Vis pour bride de serrage | 259021 1 | |
Angle d'attaque κ | 117,5 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251708 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197866981 | |
Réf. fabricant | 251708 20/16 |