{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | KW10 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | AH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251582 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664220847 | |
Réf. fabricant | TWE04428 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160404 KW10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 11.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | |
Code ISO plaquette | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Finition |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Application principale | N | N |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |