{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251434 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711052 | |
Réf. fabricant | 251434 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Nuance: HB7020
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 11.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 12.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Nuance | HB7020 | HB7020 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr |
Application principale | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |