Barre d'alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/16mm

Réf.: 251417 25/16
Remise
238,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R PTFNR/L 16
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TN.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 200 mm
Sous-plaquette 259031 34
Levier 259015 9
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 5
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Réf. fabricant 251417 25/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier