{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMM 120412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | VR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 12 mm | |
Avance f | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 210 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251386 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928351 | |
Réf. fabricant | 251386 HB7120-1 |