{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA115P | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 11 mm | |
Avance f | 0,3 mm/tr - 1 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 170 m/min - 380 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | ébauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251356 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664041145 |