{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 150616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VG | |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 210 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251332 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820693 | |
Réf. fabricant | 251332 HB7140-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |