SNMG 120408, Nuance: HB7140-1

Réf.: 251324 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.75 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 9 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 210 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251324 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820662
Réf. fabricant 251324 HB7140-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


SNMG 120408, Nuance: HB7140-1

SNMG 120408, Nuance: HB7140-1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  14.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF  7.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  7.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120404 SNMG 120404
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 1,5 mm - 9 mm 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm
Brise-copeaux VG SG MR PR
Application principale M P M P
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 210 m/min 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min 80 m/min - 260 m/min

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier