SNMG 120408 PR015S

Réf.: 251164 PR015S

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR015S
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 70 m/min
Revêtement Megacoat Hard
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251164 PR015S
EAN / GTIN 4960664837380
Réf. fabricant TLJ05227

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier