SNMG 120404, Nuance: HBT130

Réf.: 251160 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MF
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251160 HBT130
EAN / GTIN 4062406256555
Réf. fabricant 251160 HBT130

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


SNMG 120404, Nuance: HBT130

SNMG 120404, Nuance: HBT130

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
CHF  7.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  14.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Nuance HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Brise-copeaux MF VS VS
Avance f 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Application principale M M M
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min