• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tête de coupe QuickTurn 25/12 mm

Réf.: 251105 25/12

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickTurn
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DSSNR/L 2525M12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 49 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 21
Vis pour sous-plaquette 259025 4
Bride 259038 8
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251105 25/12
EAN / GTIN 4045197650788
Réf. fabricant 251105 25/12

Description

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride. Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes