{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | KNUX 160410L | |
Rayon d'angle | 1 mm | |
Nuance | HBX020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PG | |
Brise-copeaux | 3,2 mm | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,7 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251098 HBX020 | |
Réf. fabricant | 251098 HBX020 |